GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AC 200 l

Prekės Nr.: 088018 200
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Tvarumas: GARANT GreenPlus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užpildomo skysčio kiekis 200 l
Maišymo santykis 5−100 %
pH vertė 2,2
Laikymo temperatūra 20 °C - 80 °C
Tvarumas GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Produkto rūšis Veiksmingi ultragarso valikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 088018 200
EAN / GTIN 4067263116172
Gamintojo numeris 088018 200

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga.
Sonic Cleaner AC - rūgštinis, bekvapis valymo koncentratas, naudojamas rūdžių valymui nuo geležinių medžiagų. Kalkių, oksidų ir mineralinių nuosėdų šalinimui.

Paskirtis:

Ultragarsiniams valymo prietaisams.
Rūdys, kalkės, oksidai, mineralinės nuosėdos, alyvos ir tepalai.

Tinka:

Medžiagos padengtos molekuline apsauga, kuri laikinai apsaugo nuo korozijos. Kiti padengimo ar kietėjimo procesai neturi įtakos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį