Tinkavimo glaistiklis, atspari rūdims, Ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 087610 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 180 mm
Plotis 120 mm
Storis 1,2 mm
rankenos medžiaga Comfort-Soft rankena ®
rankenos spalva mėlyna
pjūklelio forma trapecija
rūdims atsparus pjūklelis taip
Produkto rūšis Glaistiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087610 180
EAN / GTIN 4003553630188
Gamintojo numeris 6030-18

Aprašymas

Modelis:

Elastinė mentė iš rūdims atsparaus juostinio plieno, Comfort-Soft-Griff®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį