Profesionalus semtuvas iš nerūdijančiojo plieno 0,8 mm skardos storis

Prekės Nr.: 087574
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 398 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 460 mm
Rankenos ilgis 210 mm
Semtuvo ilgis 250 mm
Semtuvo plotis 230 mm
Skardos storis 0,8 mm
Rankenos medžiaga Aukštos kokybės plienas
Semtuvo medžiaga Aukštos kokybės plienas
visas iš nerūdijančiojo plieno taip
su kraštais ne
semtuvo forma stačiakampis
Rankenos forma Plokščias metalas
su skyle pakabinimui taip
Produkto rūšis Semtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087574
EAN / GTIN 2050001674630

Aprašymas

Modelis:

Profesionalus semtuvas iš nerūdijančiojo plieno, skardos storis 0,8 mm.

Pastaba:

Dirbtuvių šluotas žr. Nr.087552 - 087556.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį