Semtuvas dirbtuvėms, siauras

Prekės Nr.: 087568
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 395 mm
Semtuvo ilgis 170 mm
Semtuvo plotis 105 mm
Semtuvo spalva juoda
Rankenos medžiaga Mediena
Semtuvo medžiaga Metalas
su kraštais ne
semtuvo forma siauras/ ilgas
Rankenos forma Medinė rankena
su skyle pakabinimui taip
Produkto rūšis Semtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087568
EAN / GTIN 4250560507723
Gamintojo numeris 455900

Aprašymas

Modelis:

Metalinis, juodai dažytas, siaura konstrukcija su medine rankena.

Pastaba:

Dirbtuvių šluotas žr. Nr.087552 - 087556.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį