Šiam produktui yra alternatyva

Rankinis šepetys Natūralus kokosas 280 mm

Prekės Nr.: 087552 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 011 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas korpuso ilgis 280 mm
darbinis ilgis 70/60 mm
Šerių plotis 40 mm
Šerių ilgis 150 mm
Korpuso medžiaga tiesus medinis pagrindas
koto kraštai suapvalinta
Komplektavimas Kokosas
Produkto rūšis Rankinė šluotelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Gamintojo numeris 10210010

Aprašymas

Modelis:

Tiesus medinis korpusas su užapvalintais koto kraštais. Šeriais padengtas plotas apie 150×40 mm, aukštis 70/60 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį