Šluotų / prietaisų kotų rinkinys 10 vnt., Koto ⌀: 24mm

Prekės Nr.: 087536 24
Naujas produktas
Rinkinio kaina 10 vnt. (4,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

24 mm
Ilgis 1,4 m
Medžiaga Mediena
koto galas apvalus galas
Produkto rūšis Šluotkotis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087536 24
EAN / GTIN 4250560565327

Aprašymas

Modelis:

Medis, švariai nušlifuotas.
Pristatymas galimas tik Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje.
Šluostė pagaminta iš įtrūkimams ir lūžiams atsparaus kietmedžio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį