Lakuotas parketo sandarinimo volelis, Ilgis: 10cm

Prekės Nr.: 087158 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 6 mm
Ilgis 10 cm
Pluošto aukštis 9 mm
Produkto rūšis Dažymo volelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087158 10
EAN / GTIN 4013307711148
Gamintojo numeris 86481110

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės medienos ir plieno dangoms, ypač parketui skirtiems lakams, alyvoms, vandens pagrindo akrilo ir PU lakams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį