Dažymo volas dažams ir lakams, kurių sudėtyje yra tirpiklių 10 cm

Prekės Nr.: 087145 10
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 10 cm
Pluošto aukštis 6 mm
Apvalkalo medžiaga tekstūruotas nailonas
naudojama dažymo volams dažams ir lakams, kurių sudėtyje yra tirpiklių
atsparus tirpikliams taip
Produkto rūšis Dažymo volelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087145 10
EAN / GTIN 4002353021660
Gamintojo numeris 50060-329

Aprašymas

Modelis:

Struktūrinis nailonas, tvirtas ir atsparus tirpikliams, skirtas dervos dažams, nuo rūdžių apsaugantiems dažams, epoksidinėms ir 2K medžiagoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį