• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

Durotex dažų volelis 5 cm

Prekės Nr.: 087115 5
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 5 cm
    Pluošto aukštis 13 mm
    Apvalkalo medžiaga poliamidas
    naudojama dažymo volams lengvai struktūrizuotiems ir grublėtiems paviršiams
    Produkto rūšis Dažymo volelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 087115 5
    EAN / GTIN 4002353017076
    Gamintojo numeris 65223-329

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės, patvari poliamido danga, paimanti daug dažų ir tolygiai dengianti. Geriausi rezultatai.
    Durotex universalus volelis, skirtas lengvai struktūrizuotiems ir šiurkštiems paviršiams.