Dažų nuėmimo teptukas, nailoniniai šeriai, ⌀ 35 mm

Prekės Nr.: 087070
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ProCore 18V 8.0Ah
35 mm
Pritaikymo sritys Klijai; specialieji dažai; sandarinimo masė
Žaliava Šepetys nailoniniai šeriai
Paskirtis Specialūs taikymai
Produkto rūšis Apvalus teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087070
EAN / GTIN 8595026048232
Gamintojo numeris 859008-329
Manufacturer CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Pastaba:

Tepimo teptuką rasite Nr. 083555.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį