SolidPro M plokščias teptukas medžiagoms, kurių sudėtyje yra tirpiklių 80

Prekės Nr.: 087007 80
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,38 € / vnt.
  • Nuo12vnt.
    16,15 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis coliais 3 in
teptuko plotis 80 mm
Žaliava Šepetys natūralūs juodi kininiai šereliai
Žaliava Kotas nelakuotas medinis kotas
Viršus 90 %
teptuko forma Skardos apvadas
naudojama dirbant geriausiems dažymo rezultatams
Produkto rūšis Plokščiasis teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087007 80
EAN / GTIN 4013307811824

Aprašymas

Modelis:

Plastikiniai šereliai, nelakuotas medinis kotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį