Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tekinimo spraudiklių presas 2

Prekės Nr.: 086790 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 2
maks. spaudimo galia 8,1 kN
Stūmiklio ⌀ 42 mm
Iškyša iki stūmiklio vidurio 164 mm
maks. stūmiklio pakėlimas 300 mm
Lieto korpuso aukštis 545 mm
detalėms, kurių ⌀ iki 320 mm
Pagrindo disko įpjovų plotis 15/25/35/50 mm
Pagrindo plotis 198 mm
Pagrindo gylis 358 mm
Svoris 45 kg
Produkto rūšis Tekinimo spraudiklių presas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086790 2
Gamintojo numeris 107076

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, tuščiaviduris korpusas iš specialaus liejinio su dideliu pagrindu. Pagrindo koja su skylėmis pritvirtinimui ant pagrindo (varstoto ar stovo Nr. 086795). Sliekratis ir krumpliastiebio stūmiklis pagaminti iš susidėvėjimui atsparaus plieno. Grūdintas ir šlifuotas krumpliastiebio stūmiklis ir ilga stūmiklio kreipiančioji užtikrina precizišką darbą. Sukamas pagrindo diskas su keturiomis įvairaus dydžio išpjovomis skirtingoms detalėms padėti. Stūmiklis judinamas svirtimi.

Paskirtis:

Įvorėms, rutuliniams guoliams, tekinimo spraudikliams, kaiščiams, varžtams ir t.t. įpresuoti ir išpresuoti. Taip pat ir traukimo darbams bei darbui su paprastais pjovimo ir štancavimo įrankiais.

Spalva:

Šviesiai pilka spalva RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį