{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 0,65 t | |
Sriegio ⌀ | M12×1,75 | |
Sriegio ilgis L | 23 mm | |
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 27 mm | |
Varžto galvutės aukštis A | 40 mm | |
vidurinio skirtuko aukštis M | 40 mm | |
Varžto galvutės ⌀ C | 45 mm | |
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D | 53 mm | |
Ąselės plotis E | 38 mm | |
Ąselės storis F | 17 mm | |
Tvirtinamo sraigto plotis G | 76 mm | |
Svoris | 0,9 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo kilpa |
Produkto numeris | 086454 M12X1,75 | |
EAN / GTIN | 2050002053847 | |
Gamintojo numeris | QL.DSR M 12 |