{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 13 t | |
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 15 t | |
Sriegio ⌀ | M42×4,5 | |
Sriegio ilgis L | 63 mm | |
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 19 mm | |
Varžto galvutės aukštis A | 61 mm | |
vidurinio skirtuko aukštis M | 31 mm | |
Varžto galvutės ⌀ C | 70 mm | |
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D | 104 mm | |
Ąselės plotis E | 73 mm | |
Ąselės storis F | 149 mm | |
Tvirtinamo sraigto plotis G | 33 mm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo kilpa |
Produkto numeris | 086453 M42X4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949226 | |
Gamintojo numeris | DSS M 42 UP |