{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grandinės ⌀ | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 2 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 6 700 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 4 750 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086447 2 | |
EAN / GTIN | 4032378141173 | |
Gamintojo numeris | H410SL2TYP1 |