Tvirtinimo grandinė 4-ių vijų, Darbinės dalies ilgis: A1m

Prekės Nr.: 086445 A1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grandinės ⌀ 6 mm
Darbinės dalies ilgis 1 m
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° 2 360 kg
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° 1 700 kg
Produkto rūšis Tvirtinimo grandinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086445 A1
EAN / GTIN 4032378142187
Gamintojo numeris H46SL1TYP1(VKH-G)
Gamintojas FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Germany, www.fs-hebetechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.
Sutrumpinama tvirtinimo grandinė. Grandinių ilgį galima sumažinti naudojant sutrumpinimo elementą.

Pastaba:

Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį