{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grandinės ⌀ | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 3 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086436 A3 | |
EAN / GTIN | 2050002048942 | |
Gamintojo numeris | H38SL3TYP1(VKH-G) |