Tvirtinimo grandinė 2-jų vijų 1 m

Prekės Nr.: 086425 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Grandinės ⌀ 6 mm
    Darbinės dalies ilgis 1 m
    Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° 1 600 kg
    Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° 1 120 kg
    Produkto rūšis Tvirtinimo grandinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086425 1
    EAN / GTIN 4032378140473
    Gamintojo numeris H26SL1TYP1

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtinimo grandinės su H ženklu (Vokietijos prekybos sąjungos leidimas).
    Tvirta pakabinama grandinė su šakės galvutės kabliu su juodos spalvos lakuota grandine.

    Pastaba:

    Kitų dydžių ir modelių (pvz., saugių krovinių kablių) reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį