Kilpa, geltona 3000 kg 1 m

Prekės Nr.: 086260 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 2 m
Darbinės dalies ilgis 1 m
Kilpos plotis 54 mm
Apkrova tiesioginė WLL 3 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 2 400 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 6 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 4 200 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 3 000 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086260 1
EAN / GTIN 2050001735829
Gamintojo numeris TE030010

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį