Kilpa, geltona 3000 kg 0,5 m

Prekės Nr.: 086260 0,5
(10,82 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Apimtis 1 m
    Darbinės dalies ilgis 0,5 m
    Kilpos plotis 54 mm
    Apkrova tiesioginė WLL 3 000 kg
    Apkrova tiesioginė pririšus WLL 2 400 kg
    Apkrova dviguba WLL iki 7° 6 000 kg
    Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 4 200 kg
    Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 3 000 kg
    Produkto rūšis Apvali kilpa

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086260 0,5
    EAN / GTIN 8718126100314
    Gamintojo numeris TE030005

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

    Paskirtis:

    Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

    Pastaba:

    Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį