Kilpa, violetinė 1000 kg, Darbinės dalies ilgis: 0,5m

Prekės Nr.: 086240 0,5
(6,54 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 009 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinės dalies ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 1 m
Darbinės dalies ilgis 0,5 m
Kilpos plotis 46 mm
Apkrova tiesioginė WLL 1 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 1 000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 2 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 1 400 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 1 020 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086240 0,5
EAN / GTIN 8718126206757
Gamintojo numeris TE010005

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį