2-jų dalių tvirtinimo diržas su sagtimi ir kabliu 10 m

Prekės Nr.: 086220 10
(2,58 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
326 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 10 m
Diržo plotis 50 mm
Įtempimo jėga rankomis (50 daN) 300 daN
maksimali tvirtinimo jėga LC 2 000 daN
Norma EN12195-2
Produkto rūšis Tvirtinimo diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086220 10
EAN / GTIN 4049924500087
Gamintojo numeris SB50BH/2310/OR

Aprašymas

Modelis:

Itin stiprios ir netamprios poliesterio juostos su tvirta PU danga (EN 12195-2). Tvirtos, nerūdijančios sagtys ir kabliai, lengvai valdomi.

Paskirtis:

Skirta pririšti, pritvirtinti ir suveržti konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

Pastaba:

Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį