1-os dalies tvirtinimo diržas su užveržimo sagtimi, rinkinyje po 2 vnt. 5 m

Prekės Nr.: 086205 5
Rinkinio kaina 2 vnt. (1,27 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
526 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 5 m
    Diržo plotis 25 mm
    maksimali tvirtinimo jėga LC 300 daN
    Komplekto sudėtis 2
    Produkto rūšis Tvirtinimo diržas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086205 5
    EAN / GTIN 4049924500018
    Gamintojo numeris SBIGH/105/OR/2PCS

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialios konstrukcijos užveržimo užraktas (nenuslystantis) su didele skyle ir didele užveržimo jėga.

    Paskirtis:

    Skirta pririšti, pritvirtinti ir suveržti konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

    Pastaba:

    Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį