Vakuuminis kėliklis iš plastiko, Tipas: 1

Prekės Nr.: 086202 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Siurbimo galvutės ⌀ 210 mm
maksimali keliamoji galia 120 kg
Produkto rūšis Plokšcias atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086202 1
EAN / GTIN 4010122001768
Gamintojo numeris BO 601.G

Aprašymas

Modelis:

Veribor® vakuuminis kėliklis iš plastiko. Integruotas siurbliuko stūmiklis greitam ir patogiam valdymui. Geltonas žiedas ant siurbliuko stūmiklio – vakuumo saugos rodmuo.

Paskirtis:

Kelti visiems objektams, kurių paviršius lygus, netepaluotas ir nepraleidžia dujų.

Pastaba:

Kai nekeliate, atleiskite vakuuminį kėliklį, kad guminiai diskai nesideformuotų visam laikui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį