Apsauginių įmovų rinkinys, 4-ių dalių, užstumiamos, A plotis: 35mm

Prekės Nr.: 086180 35
Rinkinio kaina 4 vnt. (5,38 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 4×250 mm
A plotis 35 mm
tinka diržo pločiui 70 mm
Produkto rūšis Apsauginė žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086180 35
EAN / GTIN 4025092360234
Gamintojo numeris Rund-Set 1, 4 Stk
Gamintojas Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauga nuo dilimo, užstumiama ant diržų ir kilpų, ilgis 4×250 mm. Netinka kaip apsauga nuo įpjovimų!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį