Kėlimo juosta, geltona, 3000 kg, dviejų sluoksnių 4 m

Prekės Nr.: 086174 4
(17,60 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Diržo plotis 90 mm
Apkrova tiesioginė WLL 3 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 2 400 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 6 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 4 200 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 3 000 kg
Produkto rūšis Kėlimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086174 4
EAN / GTIN 4053981978581
Gamintojo numeris 192030024/4053981978581

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirti kėlimo diržai (Euro diržai EN 1492-1 pagal formą B2). Abiejuose laisvuose galuose po siaurėjančią sustiprintą kilpą (kranui).

Paskirtis:

Dideliems daiktams kelti, supaprastintas krovinio pakabinimas ir nukabinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį