Kėlimo juosta, žalia, 2000 kg, dviejų sluoksnių, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 086172 2
Kaina už vieną 1 vnt. (13,85 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 2 m
Diržo plotis 60 mm
Apkrova tiesioginė WLL 2 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 1 600 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 4 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 2 800 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 2 000 kg
Produkto rūšis Kėlimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086172 2
EAN / GTIN 4025092360357
Gamintojo numeris HBD 02000-L1 2m
Gamintojas Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirti kėlimo diržai (Euro diržai EN 1492-1 pagal formą B2). Abiejuose laisvuose galuose po siaurėjančią sustiprintą kilpą (kranui).

Paskirtis:

Dideliems daiktams kelti, supaprastintas krovinio pakabinimas ir nukabinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį