Kilpa, violetinė 1000 kg 1 m

Prekės Nr.: 086140 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 377 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apimtis 2 m
Darbinės dalies ilgis 1 m
Kilpos plotis 46 mm
Apkrova tiesioginė WLL 1 000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL 800 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7° 2 000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° − 45° 1 400 kg
Apkrova dviguba WLL 45° − 60° 1 000 kg
Produkto rūšis Apvali kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Gamintojo numeris RSE-01000-L1 1m

Aprašymas

Modelis:

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).