Hidraulinė jungtis F1

Prekės Nr.: 086085 F1
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Konstrukcija Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma Sankaba (F)
Hidraulinė jungtis 3/8-NPT išorėje in
Tinka Žarnos pusė
Produkto rūšis Hidrauliniai priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Gamintojo numeris CFY-1

Aprašymas

Modelis:

Prijungti ir atjungti hidrauliniams cilindrams ar kitiems komponentams. Jungiamąją movą reikia priveržti tik ranka, nes ji užsandarinama automatiškai. Kai neprijungta, vidiniai rutuliai uždaro skyles, kad neištekėtų alyva. Sujungimo įmova yra su guminiu nuo dulkių apsaugančiu gaubtu. Sujungimo įmovos visada yra hidraulinio cilindro komplekte.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
Hidraulinės žarnos (Nr. 086080 ir 086081) yra su movos kištukais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį