Hidraulinė varžtinė jungtis FY 16

Prekės Nr.: 086082 16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Yale Nr. Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 16
Forma Adapteris
Hidraulinė jungtis 1 3/8 in
Hidraulinė jungtis 2 M18×1,5 in
Prijungimo sriegis NPT
Produkto rūšis Hidrauliniai priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086082 16
EAN / GTIN 4025092155748
Gamintojo numeris FY-16

Aprašymas

Modelis:

Įvairiam hidraulinių komponentų sujungimui.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100% suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Tiekiama:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekiama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu be prijungimo vamzdelių ir adapterių.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį