Atsarginė hidraulinė žarna HHC, Ilgis: 1m

Prekės Nr.: 086080 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Papildomas likučių pristatymas

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 m
Produkto rūšis Hidrauliniai priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086080 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4025092155687
Kopijuoti
Gamintojo numeris HHC-10
Kopijuoti
Gamintojas Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Su movos kištuku Nr. 086085 dyd. M1 (iš cilindro pusės) ir įsukamu sriegiu 3/8-NPT (iš pompos pusės). Išorinis ⌀ 14 mm; vidinis ⌀ 6,3 mm (nominalus plotis); trūkimo slėgis 2800 bar; minimalus lenkimo spindulys R =100 mm.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį