Tuščiavidurio stūmoklio cilindras YCS 21/150

Prekės Nr.: 086070 21/150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spaudimo jėga / eiga (t / mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėlimo aukštis 150 mm
Alyvos kiekis 458 ml
Išorinis cilindro ⌀ 100 mm
Kiauryminės skylės ⌀ 27 mm
Konstrukcinis ilgis, sulankstyto 335 mm
maksimalus slėgis 214 kN
Svoris 15 kg
Produkto rūšis Hidraulinis cilindras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086070 21/150
EAN / GTIN 4025092150903
Gamintojo numeris YCS-21/150

Aprašymas

Modelis:

Yale hidrauliniai įrankiai gaminami iš aukštos kokybės CrMo plieno , todėl yra žymiai tvirtesni „elastinėje zonoje“ , o tai užtikrina labai ilgą eksploatavimo trukmę. Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.
Dėl savo ištisinės vidurio skylės šie cilindrai tinka naudoti tada, kai reikalinga didelė įtempimo jėga, nustatoma naudojant srieginius strypus, greitosios movos sujungimui.
Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Paskirtis:

Įtempti pritvirtinimo strypams, įspausti ir išspausti guoliams, ašims ir velenams, nuimti krumpliaračiams ir diržų diskams bei vilkti arba stumti sunkioms konstrukcijoms.

Tiekiama:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekiama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu be prijungimo vamzdelių ir adapterių.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį