Hidraulinė rankinė pompa HPS 2/0,7 l

Prekės Nr.: 086050 2/0,7
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius / bako talpa (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Slėgio lygių skaičius 2
Išsiurbimo kiekis, tuščioji eiga (1-as lygis) 11 ml
Išsiurbimo kiekis, eiga su apkrova (2-as lygis) 2 ml
naudojama bako talpa 700 ml
Svoris 7 kg
Produkto rūšis Hidraulinė rankinė pompa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086050 2/0,7
EAN / GTIN 4025092159098
Gamintojo numeris HPS-2/0,7A

Aprašymas

Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.
2-jų pakopų rankinės pompos su greitąja eiga (išorėje dyd.1/0,7). Iš 1-os į 2-ą pakopą perjungiama automatiškai. Su slėgio ribojimo vožtuvais, nustatomais 0 − 700 bar. Metalinė konstrukcija su reguliuojamu išleidimo vožtuvu, oro išleidimo ir alyvos įpylimo varžtu bei nešimo ąsa rankinėje svirtyje.

Tiekiama:

Pripildyta alyvos, be manometro.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.