{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalios svėrimo ribos | 20 kg | |
Baterijų kiekis | 2 | |
maksimalios svėrimo ribos | 12 500 kg | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081556 LR3 | |
Korpuso plotis | 120,5 mm | |
Korpuso gylis | 45 mm | |
Korpuso aukštis | 277 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Pakuotė | Lagaminas | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas |
Produkto numeris | 086049 12,5 | |
Gamintojo numeris | 086049 12,5 |