Elektrinis grandininis keltuvas CPVF VEGO 0,5-4

Prekės Nr.: 086036 0,5-4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 55; IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Eigos greitis 4 m/min; 1 m/min
    Įprastas eigos aukštis 3 m
    Grandinių skaičius 2
    IP apsaugos klasė IP 55; IP 65
    Leistinoji apkrova 500 kg
    Svoris 21 kg
    Produkto rūšis Svirtis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086036 0,5-4
    EAN / GTIN 2050001940476
    Gamintojo numeris N06700548

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtos ir patikimos konstrukcijos elektrinis grandininis keltuvas su kėlimo kabliu. Integruotas galinės padėties jungiklis aukščiausiai ir žemiausiai kablio padėčiai pailgina nuo slydimo apsaugančios movos, motoro ir korpuso eksploatavimo trukmę. Pavaros grupė 1 Am, įjungimo trukmė 50% vienu greičiu, standartinė darbinė įtampa (400 V/50 Hz). Saugesnis darbas dėl 42 V apsauginio valdiklio, dengto valdymo jungiklio, kurio apsaugos klasė IP65, motorai IP55.
    Su dviem greičiais (lėtam kėlimui).

    Funkcija:

    IP55: apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto. (Galioja varikliui).
    IP65: apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto. (Galioja valdymo jungikliui).

    Pastaba:

    Modeliai su 2 greičiais (lėtam kėlimui), kitokiais kėlimo aukščiais, važiuokle, grandinės dėže ir radijo imtuvu taip pat ir 230 V modelis tiekiami pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį