Skardos griebtuvas TBL plus 1,5 t

Prekės Nr.: 086032 1,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sugriebimo ribos 0 mm - 20 mm
    Leistinoji apkrova 1 500 kg
    Svoris 3 kg
    Produkto rūšis Skardos griebtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086032 1,5
    EAN / GTIN 4053981522265
    Gamintojo numeris TBL plus 1,5t

    Aprašymas

    Modelis:

    Griebtuvas atidaromas ir uždaromas fiksavimo svirtimi. Apsauginis fiksatorius neleidžia griebtuvui nuslysti nuo transportuojamo krovinio ir be įtempimo.

    Paskirtis:

    Vertikaliam atskirų skardų ir plieno plokščių, profilių ir plieno konstrukcijų transportavimui.

    Pastaba:

    Keliamo lakšto kietumas stiprumas turi būti mažesnis nei 30 HRC! Mažiausias kėlimo svoris yra mažiausiai 10% keliamosios galios. Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį