Vidutinio sunkumo krovinių važiuokolės komponentai, tipas LFL pasukami ratukai 1 t

Prekės Nr.: 086008 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas LFL-1-4
    Aukštis 120 mm
    Ilgis 430 mm
    Plotis 340 mm
    Ratuko ⌀ 75 mm
    Ratuko plotis 46 mm
    Ratukų skaičius 4
    Leistinoji apkrova 1 t
    Svoris 14 kg
    Produkto rūšis Važiuoklė sunkiems kroviniams

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086008 1
    EAN / GTIN 4025092163880
    Gamintojo numeris LFL-1-4

    Aprašymas

    Modelis:

    Techninės priežiūros nereikalaujantys važiuoklės komponentai, skirti vidutinio sunkumo kroviniams transportuoti. Atsparūs dilimui ratai su nuo slydimo apsaugančia gumine danga gali būti montuojami atskirai arba kartu.
    Modelis su keturiais nulenkiamais ar pasukamais ratais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį