Vidutinio sunkumo važiuoklės komponentai, tipas LF fiksuoti ratukai 6 t

Prekės Nr.: 086007 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas LF-6
    Aukštis 100 mm
    Ilgis 415 mm
    Plotis 210 mm
    Ratuko ⌀ 85 mm
    Ratuko plotis 85 mm
    Ratukų skaičius 6
    Leistinoji apkrova 6 t
    Svoris 12 kg
    Produkto rūšis Važiuoklė sunkiems kroviniams

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086007 6
    EAN / GTIN 4025092163866
    Gamintojo numeris LF-6

    Aprašymas

    Modelis:

    Techninės priežiūros nereikalaujantys važiuoklės komponentai, skirti vidutinio sunkumo kroviniams transportuoti. Atsparūs dilimui ratai su nuo slydimo apsaugančia gumine danga gali būti montuojami atskirai arba kartu.
    Modelis su dviem uždarais rutuliniais guoliais vienam ratui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį