{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ D | 160 mm | |
Aukštis H | 35 mm | |
Sriegio ⌀ G | M16×1,5 | |
Varžto ilgis S | 100 mm | |
maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulyginimas Ni) | 20 mm | |
leistina statinė didžiausia apkrova | 4 000 daN | |
maksimali keliamoji galia | 3 000 kg | |
maksimali frezavimo ir plokščiojo šlifavimo staklių keliamoji galia | 1 000 kg | |
maksimali frezavimo staklių keliamoji galia | 1 500 kg | |
maksimali presų keliamoji galia | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Antivibracinis pastatymo elementas |
Produkto numeris | 086002 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197349446 | |
Gamintojo numeris | LM 5-55 / 60015049 |