Precizinė išlygiavimo pavaža KE 8000 kg

Prekės Nr.: 086001 8000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimali keliamoji galia (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis H 46 mm
Ilgis A 200 mm
Plotis B 200 mm
Danga HB 5 mm
maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulyginimas Ni) ±3 mm
Produkto rūšis Antivibracinis pastatymo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086001 8000
EAN / GTIN 2050002076204

Aprašymas

Modelis:

Tvirta išlygiavimo pavaža su nuo slydimo apsaugančia danga, reguliuojama pleištu ir šoniniu reguliavimo varžtu su smulkiu sriegiu.
Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Paskirtis:

Mašinoms, kurių neįmanoma pritvirtinti arba kurios turi ypatingai tvirtai stovėti.

Pastaba:

Išlygiavimo pavažas galima užsisakyti papildomai.
Įrengimų montavimo elementus rasite Nr. 086002 – Nr. 086006. Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimo būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį