{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 100 mm | |
maksimalus ilgis plokščių medž. | 2 500 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 2 mm | |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 2 mm | |
Matmuo A | 93 mm | |
B matmuo | 155 mm | |
Matmuo C | 60 mm | |
Matmuo D | 70 mm | |
Matmuo E | 50 mm | |
Matmuo F | 162 mm | |
Matmuo G | 26 mm | |
maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 150 kg | |
maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 65 kg | |
Svoris | 2,6 kg | |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
Produkto numeris | 085990 150 | |
EAN / GTIN | 2050001780119 | |
Gamintojo numeris | SAV 531.01-P-150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Krovinių kėlimo magnetas, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 150kg
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
459,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
530,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Svoris | 2,6 kg | 6,4 kg |
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 2 mm | 10 mm |
Matmuo A | 93 mm | 115 mm |
Matmuo E | 50 mm | 60 mm |
Matmuo F | 162 mm | 170 mm |
Matmuo G | 26 mm | 17 mm |
Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas | Krovinių kėlimo magnetas |