Plokščiasis griebtuvo magnetas su karabinu E1066/NEO

Prekės Nr.: 085975 E1066/NEO
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 200 N
28 mm
Aukštis 14 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
maksimalus atsparumas temperatūrai 80 °C
Svoris 30 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085975 E1066/NEO
EAN / GTIN 5012095617716

Aprašymas

Modelis:

Atsparumas temperatūrai iki maks. 80°C.

Paskirtis:

Puikiai tinka virvėms, laidams, kabeliams ir kt. laikyti ir kabinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį