Plokščiasis griebtuvo magnetas su kabliu, Neodimis, Koto dydis: E1070/NEO

Prekės Nr.: 085974 E1070/NEO
Naujas produktas
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 180 N
25 mm
Aukštis 65 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Svoris 38 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085974 E1070/NEO
EAN / GTIN 5012095619390

Aprašymas

Modelis:

Laisvai pasukamas 360° aplink magnetinį pagrindą ir palenkiamas 180°.

Paskirtis:

Puikiai tinka pakabinti įvairius daiktus nenaudojant varžtų ar vinių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį