Skardos lakštų pakėlimo magnetai 964

Prekės Nr.: 085970 964
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 964
maksimali vardinė sukibimo jėga ašies kryptimi 1 700 N
maksimali vardinė sukibimo jėga 90° ašies kryptimi 340 N
Aukštis 38 mm
Ilgis 118 mm
Plotis 98 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Svoris 2,8 kg
Produkto rūšis Magnetiniai keltuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085970 964
EAN / GTIN 2050000965487
Gamintojo numeris E964

Aprašymas

Modelis:

Stiprus nuolatinis ferito magnetas aliuminio korpuse. Su greito paleidimo mechanizmu detalės atpalaidavimui.

Paskirtis:

Saugiam skardos ir plieninių plokščių transportavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį