• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Daugiakampis magnetas, Feritas

Prekės Nr.: 085964
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
528 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimali vardinė sukibimo jėga 100 N
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Aukštis 65 mm
Ilgis 100,5 mm
Storis 12 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
maksimalus atsparumas temperatūrai 180 °C
Svoris 0,3 kg
Produkto rūšis Daugiakampis magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085964
EAN / GTIN 2050000965357
Gamintojo numeris E951

Aprašymas

Modelis:

Su 30°, 45°, 60°, 75° ir 90°kampais. Atsparus temperatūrai iki maks. 180 °C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį