Magnetinis laikiklis, AlNiCo, Tipas: 925

Prekės Nr.: 085956 925
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 925
maksimali vardinė sukibimo jėga 1 000 N
Aukštis 140 mm
Ilgis 108 mm
Plotis 108 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
Svoris 5,7 kg
Produkto rūšis Magnetinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Gamintojo numeris E925

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai reguliuojama magneto jėga. Laikiklis su 6 magnetinėmis plokštumomis:
3 plokščios ir 3 V formos, nustatytos 120° kampu.

Paskirtis:

Stipriam plokščių ir apvalių dalių fiksavimui (vamzdžių ⌀ iki 76 mm) įvairiais kampais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį