Reguliuojamas magnetinis kampainis sunkus, Feritas, Tipas: 974

Prekės Nr.: 085952 974
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 974
Nominalioji sukibimo jėga 400 N
Aukštis 140 mm
Ilgis 140 mm
Plotis 35 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Kampo nuokrypis 45 laipsniai - 90 laipsniai
Svoris 1,4 kg
Produkto rūšis Daugiakampis magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Gamintojo numeris E974

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo žiaunų atramos saugiai fiksuojasi ties kiekvienu kampu nuo 45° iki 90°.
Išdėstymą ir darbą palengvina žymos, didėjančios kas 15°.

Paskirtis:

Pagalbinės priemonės ir įtaisai didesnių dalių prispaudimui suvirinimo ar montavimo darbų metu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį