Plokščiasis magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 29mm

Prekės Nr.: 085944 29
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
743 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 50 N
28,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 5,2 mm
Aukštis 8,7 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
Paviršiaus medžiaga Plienas
Produkto rūšis Apvalus magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085944 29
EAN / GTIN 4045197372833
Gamintojo numeris 085944 29
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Plokščiasis magnetas apsaugotas plieniniu apvalkalu.
  • Magnetas tvirtinamas iš apačios per pagilintą kiaurymę.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dyd. 19 iki 100 °C).

Paskirtis:

Įrangos gamyba.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį