Apvalus magnetas su apsaugine plokšte 17 mm

Prekės Nr.: 085940 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 264 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 26,5 N
17 mm
Aukštis 16 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
Paviršiaus medžiaga Plienas
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje M6 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai 220 °C
Produkto rūšis Apvalus magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085940 17
EAN / GTIN 4045197372734
Gamintojo numeris 085940 17

Aprašymas

Modelis:

  • Apdirbant plieninį apvalkalą pats magnetas nepaveikiamas.
  • Įspaustas aliuminio žiedas nukreipia magneto jėgą žemyn.
  • Tvirtinimo sriegis magneto paviršiuje.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 220 °C.

Paskirtis:

Montavimui į įrenginius, prilaikymui arba pakėlimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį