Plokštieji magnetai su sriegio įvore, rinkinyje 2 vnt. plokšti 22 mm

Prekės Nr.: 085931 22
Rinkinio kaina 2 vnt. (9,13 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalioji sukibimo jėga 50 N
    Aukštis 6 mm
    Aukštis su sriegiu 6 mm
    Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
    Sriegis M4
    Produkto rūšis Plokščias magnetas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085931 22
    EAN / GTIN 5012095615118
    Gamintojo numeris E851/2

    Aprašymas

    Modelis:

    • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
    • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
    • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
    • Magneto šerdis iš neodimio.

    Paskirtis:

    Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

    Pastaba:

    Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.